Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - DOMILED 1 IRC80 DALI 39W 5450Lm 3000°K 42° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2114332

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 1 IRC80 DALI 39W 5450Lm 3000°K 42° INT.NOIR /FACE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673182281

Réf. Sonepar

00553318228

Réf. Fournisseur

2114332

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2114332

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Domiled 1 irc80 dali 39w 5450lm 3000°k 42° int.noir -face noire

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot