Cubispot - DOMILED 1 IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 28° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2114442

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 1 IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 28° INT.NOIR /FACE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673182564

Réf. Sonepar

00553318256

Réf. Fournisseur

2114442

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

température de couleur:

4000...4000 K

DOMILED 1 IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 28° INT.NOIR /FACE NOIRE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2114442

De la gamme de produit : Encastrés leds