Cubispot - DOMILED 1 IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 37° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2114132

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4142 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673182229
Réf. Sonepar
00553318222
Réf. Fournisseur
2114132
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4142 lm
température de couleur:
3000...3000 K
DOMILED 1 IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 37° INT.NOIR /FACE NOIRE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


