Cubispot - DOMILED 1 IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 37° INT.BLANC /FACE BLANCHE - 2114131
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4344 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 37
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673437312
Réf. Sonepar
00553343731
Réf. Fournisseur
2114131
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4344 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
37
nombre de pôles:
1


