Cubispot - DOMILED 1 IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 49° INT.NOIR /FACE GRISE - 2114035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4142 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673181970
Réf. Sonepar
00553318197
Réf. Fournisseur
2114035
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4142 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
DOMILED 1 IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 49° INT.NOIR /FACE GRISE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


