Cubispot - DOMILED 1 IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 49° INT.BLANC /FACE BLANCHE - 2114041
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4562 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 49
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673437305
Réf. Sonepar
00553343730
Réf. Fournisseur
2114041
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4562 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
49
nombre de pôles:
1
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


