Cubispot - DOMILED 1 IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 37° INT.NOIR /FACE GRISE - 2114145

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4247 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673182250
Réf. Sonepar
00553318225
Réf. Fournisseur
2114145
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
DOMILED 1 IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 37° INT.NOIR /FACE GRISE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


