Cubispot - DOMILED 1 IRC80 DALI 45W 6145Lm 3000°K 28° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2114732

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6181 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673182588
Réf. Sonepar
00553318258
Réf. Fournisseur
2114732
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6181 lm
température de couleur:
3000...3000 K
DOMILED 1 IRC80 DALI 45W 6145Lm 3000°K 28° INT.NOIR /FACE NOIRE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


