Cubispot - DOMILED 1 IRC80 DALI 45W 6145Lm 3000°K 42° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2114632

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 1 IRC80 DALI 45W 6145Lm 3000°K 42° INT.NOIR /FACE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6181 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673182328

Réf. Sonepar

00553318232

Réf. Fournisseur

2114632

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6181 lm

température de couleur:

3000...3000 K

DOMILED 1 IRC80 DALI 45W 6145Lm 3000°K 42° INT.NOIR /FACE NOIRE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2114632

De la gamme de produit : Encastrés leds