Cubispot - DOMILED 1 IRC80 DALI 45W 6145Lm 3000°K 57° INT.NOIR /FACE GRISE - 2114535

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 1 IRC80 DALI 45W 6145Lm 3000°K 57° INT.NOIR /FACE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6181 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673182076

Réf. Sonepar

00553318207

Réf. Fournisseur

2114535

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6181 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

DOMILED 1 IRC80 DALI 45W 6145Lm 3000°K 57° INT.NOIR /FACE GRISE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2114535

De la gamme de produit : Encastrés leds