Cubispot - DOMILED 1 IRC80 DALI 45W 6451Lm 4000°K 57° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2114542

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6444 lm
température de couleur - 4000...4000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673182083
Réf. Sonepar
00553318208
Réf. Fournisseur
2114542
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6444 lm
température de couleur:
4000...4000 K
pays de fabrication:
FRANCE
DOMILED 1 IRC80 DALI 45W 6451Lm 4000°K 57° INT.NOIR /FACE NOIRE
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


