Cubispot - DOMILED 1 IRC80 DALI 45W 6451Lm 4000°K 28° INT.NOIR /FACE GRISE - 2114745

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6444 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673182618
Réf. Sonepar
00553318261
Réf. Fournisseur
2114745
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6444 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
DOMILED 1 IRC80 DALI 45W 6451Lm 4000°K 28° INT.NOIR /FACE GRISE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


