Cubispot - DOMILED 1 IRC80 DALI 45W 6451Lm 4000°K 57° INT.NOIR /FACE GRISE - 2114545

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6444 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673182090
Réf. Sonepar
00553318209
Réf. Fournisseur
2114545
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6444 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2114545
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Domiled 1 irc80 dali 45w 6451lm 4000°k 57° int.noir -face grise
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie


