Cubispot - DOMILED 1 IRC90 19W 2003Lm 3000°K 49° INT.NOIR /FACE GRISE - 2101935

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1869 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673180959
Réf. Sonepar
00553318095
Réf. Fournisseur
2101935
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1869 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2101935
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Domiled 1 irc90 19w 2003lm 3000°k 49° int.noir -face grise
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur


