Cubispot - DOMILED 1 IRC90 19W 2063Lm 3500°K 23° INT.NOIR /FACE GRISE - 2102155

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1895 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673181598
Réf. Sonepar
00553318159
Réf. Fournisseur
2102155
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1895 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
DOMILED 1 IRC90 19W 2063Lm 3500°K 23° INT.NOIR /FACE GRISE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


