Cubispot - DOMILED 1 IRC90 19W 2105Lm 4000°K 23° INT.NOIR /FACE GRISE - 2102145

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1899 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673181574
Réf. Sonepar
00553318157
Réf. Fournisseur
2102145
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1899 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
DOMILED 1 IRC90 19W 2105Lm 4000°K 23° INT.NOIR /FACE GRISE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


