Cubispot - DOMILED 1 IRC90 27W 2822Lm 4000°K 37° INT.NOIR /FACE GRISE - 2102845

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2551 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673181338
Réf. Sonepar
00553318133
Réf. Fournisseur
2102845
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
DOMILED 1 IRC90 27W 2822Lm 4000°K 37° INT.NOIR /FACE GRISE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


