Cubispot - DOMILED 1 IRC90 27W 3134Lm 3000°K 49° INT BLANC /FACE BLANCHE - 2102731
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3134 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 49
nombre de pôles - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673437183
Réf. Sonepar
00553343718
Réf. Fournisseur
2102731
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3134 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
49
nombre de pôles:
1
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


