Non retournable

Cubispot - DOMILED 1 IRC90 27W 3291Lm 4000°K 37° INT.NOIR /FACE BLANCHE - 2102841

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 1 IRC90 27W 3291Lm 4000°K 37° INT.NOIR /FACE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3291 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 37

  • nombre de pôles - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673437190

Réf. Sonepar

00553343719

Réf. Fournisseur

2102841

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3291 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

37

nombre de pôles:

1

pays de fabrication:

FRANCE

DOMILED 1 IRC90 27W 3291Lm 4000°K 37° INT.NOIR /FACE BLANCHE

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot