Cubispot - DOMILED 1 IRC90 39W 5450Lm 3000°K 42° INT.BLANC /FACE BLANCHE - 2104331

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 1 IRC90 39W 5450Lm 3000°K 42° INT.BLANC /FACE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5450 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 42

  • nombre de pôles - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673437275

Réf. Sonepar

00553343727

Réf. Fournisseur

2104331

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5450 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

42

nombre de pôles:

1

DOMILED 1 IRC90 39W 5450Lm 3000°K 42° INT.BLANC /FACE BLANCHE