Cubispot - DOMILED 1 IRC90 39W 5450Lm 3000°K 57° IINTERIEUR ET FACE BLANCHE - 2613931

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 1 IRC90 39W 5450Lm 3000°K 57° IINTERIEUR ET FACE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5109 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673437817

Réf. Sonepar

00553301827

Réf. Fournisseur

2613931

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5109 lm

température de couleur:

3000...3000 K

DOMILED 1 IRC90 39W 5450Lm 3000°K 57° IINTERIEUR ET FACE BLANCHE