Cubispot - DOMILED 1 IRC90 39W 5723Lm 4000°K 42° INT.BLANC /FACE BLANCHE - 2104341

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 1 IRC90 39W 5723Lm 4000°K 42° INT.BLANC /FACE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5723 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 42

  • nombre de pôles - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673437282

Réf. Sonepar

00553343728

Réf. Fournisseur

2104341

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5723 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

42

nombre de pôles:

1

DOMILED 1 IRC90 39W 5723Lm 4000°K 42° INT.BLANC /FACE BLANCHE