Cubispot - DOMILED 1 IRC90 40W 3833Lm 3500°K 37° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2104152

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3598 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673181406
Réf. Sonepar
00553318140
Réf. Fournisseur
2104152
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3598 lm
température de couleur:
3500...3500 K
DOMILED 1 IRC90 40W 3833Lm 3500°K 37° INT.NOIR /FACE NOIRE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2104152
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


