Cubispot - DOMILED 1 IRC90 40W 3833Lm 3500°K 49° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2104052

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 1 IRC90 40W 3833Lm 3500°K 49° INT.NOIR /FACE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3598 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673181109

Réf. Sonepar

00553318110

Réf. Fournisseur

2104052

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3598 lm

température de couleur:

3500...3500 K

DOMILED 1 IRC90 40W 3833Lm 3500°K 49° INT.NOIR /FACE NOIRE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2104052

De la gamme de produit : Encastrés leds