Cubispot - DOMILED 1 IRC90 40W 4344Lm 3000°K 49° INT.BLANC /FACE BLANCHE - 2104031

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 1 IRC90 40W 4344Lm 3000°K 49° INT.BLANC /FACE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4344 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 49

  • nombre de pôles - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673437213

Réf. Sonepar

00553343721

Réf. Fournisseur

2104031

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4344 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

49

nombre de pôles:

1

DOMILED 1 IRC90 40W 4344Lm 3000°K 49° INT.BLANC /FACE BLANCHE