Cubispot - DOMILED 1 IRC90 40W 4562Lm 4000°K 37° INT.BLANC /FACE BLANCHE - 2104141
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4562 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 37
nombre de pôles - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673437244
Réf. Sonepar
00553343724
Réf. Fournisseur
2104141
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4562 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
37
nombre de pôles:
1


