Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - DOMILED 1 IRC90 45W 5533Lm 4000°K 57° INT.NOIR /FACE GRISE - 2104545

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 1 IRC90 45W 5533Lm 4000°K 57° INT.NOIR /FACE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5500 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673181215

Réf. Sonepar

00553318121

Réf. Fournisseur

2104545

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5500 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

DOMILED 1 IRC90 45W 5533Lm 4000°K 57° INT.NOIR /FACE GRISE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2104545

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot