Cubispot - DOMILED 1 IRC90 45W 5533Lm 4000°K 57° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2104542

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5500 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673181208
Réf. Sonepar
00553318120
Réf. Fournisseur
2104542
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5500 lm
température de couleur:
4000...4000 K
DOMILED 1 IRC90 45W 5533Lm 4000°K 57° INT.NOIR /FACE NOIRE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2104542
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


