Cubispot - DOMILED 1 IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000°K 49°INT.NOIR /FACE NOIRE - 2121942

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 1 IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000°K 49°INT.NOIR /FACE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1899 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673182649

Réf. Sonepar

00553318264

Réf. Fournisseur

2121942

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1899 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2121942

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Domiled 1 irc90 dali 19w 2105lm 4000°k 49°int.noir -face noire

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot