Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - DOMILED 1 IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000°K 37° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2122842

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 1 IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000°K 37° INT.NOIR /FACE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2551 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673183004

Réf. Sonepar

00553318300

Réf. Fournisseur

2122842

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2551 lm

température de couleur:

4000...4000 K

DOMILED 1 IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000°K 37° INT.NOIR /FACE NOIRE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2122842

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot