Cubispot - DOMILED 1 IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000°K 49° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2122742

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2551 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673182700
Réf. Sonepar
00553318270
Réf. Fournisseur
2122742
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
température de couleur:
4000...4000 K
DOMILED 1 IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000°K 49° INT.NOIR /FACE NOIRE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


