Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - DOMILED 1 IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000°K 57° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2123932

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 1 IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000°K 57° INT.NOIR /FACE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673182809

Réf. Sonepar

00553318280

Réf. Fournisseur

2123932

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

température de couleur:

3000...3000 K

DOMILED 1 IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000°K 57° INT.NOIR /FACE NOIRE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2123932

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot