Cubispot - DOMILED 1 IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000°K 42° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2124332

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4626 lm
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux - 4626...4626 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673183103
Réf. Sonepar
00553318310
Réf. Fournisseur
2124332
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4626 lm
température de couleur:
3000...3000 K
flux lumineux:
4626...4626 lm
DOMILED 1 IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000°K 42° INT.NOIR /FACE NOIRE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


