Cubispot - DOMILED 1 IRC90 DALI 39W 4808Lm 3500°K 42° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2124352

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4696 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673183141
Réf. Sonepar
00553318314
Réf. Fournisseur
2124352
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4696 lm
température de couleur:
3500...3500 K
DOMILED 1 IRC90 DALI 39W 4808Lm 3500°K 42° INT.NOIR /FACE NOIRE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2124352
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


