Cubispot - DOMILED 1 IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000°K 42° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2124342

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4860 lm
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux - 4860...4860 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673183127
Réf. Sonepar
00553318312
Réf. Fournisseur
2124342
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4860 lm
température de couleur:
4000...4000 K
flux lumineux:
4860...4860 lm
DOMILED 1 IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000°K 42° INT.NOIR /FACE NOIRE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


