Cubispot - DOMILED 1 IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000°K 23° INT.NOIR /FACE GRISE - 2124235

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3548 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673183356
Réf. Sonepar
00553318335
Réf. Fournisseur
2124235
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2124235
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Domiled 1 irc90 dali 40w 3722lm 3000°k 23° int.noir -face grise
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


