Cubispot - DOMILED 1 IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000°K 37° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2124132

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 1 IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000°K 37° INT.NOIR /FACE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3548 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673183042

Réf. Sonepar

00553318304

Réf. Fournisseur

2124132

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3548 lm

température de couleur:

3000...3000 K

DOMILED 1 IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000°K 37° INT.NOIR /FACE NOIRE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2124132

De la gamme de produit : Encastrés leds