Cubispot - DOMILED 1 IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 49° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2124052

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 1 IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 49° INT.NOIR /FACE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3598 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673182786

Réf. Sonepar

00553318278

Réf. Fournisseur

2124052

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3598 lm

température de couleur:

3500...3500 K

DOMILED 1 IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 49° INT.NOIR /FACE NOIRE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2124052

De la gamme de produit : Encastrés leds