Non retournable

Cubispot - DOMILED 1 IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000°K 49° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2124042

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 1 IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000°K 49° INT.NOIR /FACE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3603 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673182762

Réf. Sonepar

00553318276

Réf. Fournisseur

2124042

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3603 lm

température de couleur:

4000...4000 K

pays de fabrication:

FRANCE

DOMILED 1 IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000°K 49° INT.NOIR /FACE NOIRE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2124042

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot