Cubispot - DOMILED 1 IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000°K 28° INT.NOIR /FACE GRISE - 2124735

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5235 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673183479
Réf. Sonepar
00553318347
Réf. Fournisseur
2124735
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5235 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
Les Atouts de l'article:


