Cubispot - DOMILED 1 IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000°K 42° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2124632

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5235 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673183165
Réf. Sonepar
00553318316
Réf. Fournisseur
2124632
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5235 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2124632
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Domiled 1 irc90 dali 45w 5263lm 3000°k 42° int.noir -face noire
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.


