Cubispot - DOMILED 1 IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500°K 28° INT.NOIR /FACE GRISE - 2124755

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5315 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673183516
Réf. Sonepar
00553318351
Réf. Fournisseur
2124755
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5315 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2124755
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Domiled 1 irc90 dali 45w 5420lm 3500°k 28° int.noir -face grise
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur


