Cubispot - DOMILED 1 IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500°K 42° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2124652

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5315 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673183202
Réf. Sonepar
00553318320
Réf. Fournisseur
2124652
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5315 lm
température de couleur:
3500...3500 K
DOMILED 1 IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500°K 42° INT.NOIR /FACE NOIRE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


