Cubispot - DOMILED 1 IRC90 DALI 45W 5533Lm 4000°K 42° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2124642

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5500 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673183189
Réf. Sonepar
00553318318
Réf. Fournisseur
2124642
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5500 lm
température de couleur:
4000...4000 K
DOMILED 1 IRC90 DALI 45W 5533Lm 4000°K 42° INT.NOIR /FACE NOIRE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


