Non retournable

Cubispot - DOMILED 1 LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 42° INT.BLANC /FACE BLANCHE - 261BC31

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 1 LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 42° INT.BLANC /FACE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3181 lm

  • nombre de lampes/modules - 1

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • puissance de lampe acceptée - 45...45 W

  • nombre de pôles - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673437947

Réf. Sonepar

00553343794

Réf. Fournisseur

261BC31

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3181 lm

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

blanc

puissance de lampe acceptée:

45...45 W

nombre de pôles:

1

pays de fabrication:

FRANCE

DOMILED 1 LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 42° INT.BLANC /FACE BLANCHE

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot