Cubispot - DOMILED 1 LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 42° INT.NOIR /FACE NOIRE - 261B232

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4432 lm
adapté à un montage encastré - Oui
flux lumineux - 4432...4432 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673183608
Réf. Sonepar
00553318360
Réf. Fournisseur
261B232
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4432 lm
adapté à un montage encastré:
Oui
flux lumineux:
4432...4432 lm
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 261B232
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


