Cubispot - DOMILED 1 LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 57° INT.NOIR /FACE GRISE - 261B245

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 1 LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 57° INT.NOIR /FACE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4432 lm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • flux lumineux - 4432...4432 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673183639

Réf. Sonepar

00553318363

Réf. Fournisseur

261B245

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4432 lm

couleur du boîtier/corps:

gris

adapté à un montage encastré:

Oui

flux lumineux:

4432...4432 lm

DOMILED 1 LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 57° INT.NOIR /FACE GRISE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 261B245

De la gamme de produit : Encastrés leds