Cubispot - DOMILED 1 LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 28° INT.NOIR /FACE GRISE - 261PO25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4218 lm
couleur du boîtier/corps - gris
adapté à un montage encastré - Oui
flux lumineux - 4218...4218 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673183714
Réf. Sonepar
00553318371
Réf. Fournisseur
261PO25
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4218 lm
couleur du boîtier/corps:
gris
adapté à un montage encastré:
Oui
flux lumineux:
4218...4218 lm
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 261PO25
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


