Cubispot - DOMILED 1 LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 42° INT.NOIR /FACE NOIRE - 261PO32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4218 lm
adapté à un montage encastré - Oui
flux lumineux - 4218...4218 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673183721
Réf. Sonepar
00553318372
Réf. Fournisseur
261PO32
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4218 lm
adapté à un montage encastré:
Oui
flux lumineux:
4218...4218 lm
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 261PO32
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


