Cubispot - DOMILED 1 LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 57° INT.NOIR /FACE GRISE - 261PO45

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4218 lm
couleur du boîtier/corps - gris
adapté à un montage encastré - Oui
flux lumineux - 4218...4218 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673183752
Réf. Sonepar
00553318375
Réf. Fournisseur
261PO45
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4218 lm
couleur du boîtier/corps:
gris
adapté à un montage encastré:
Oui
flux lumineux:
4218...4218 lm
La marque : Cubispot vous présente la référence : 261PO45
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Domiled 1 led poissonnerie 39w 4620lm 57° int.noir -face grise
Les atouts de l'article :
- Lorsque l'éclairage encastré est installé dans des espaces intérieurs dotés de faux plafonds, il peut créer une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation. Les luminaires peuvent également être encastrés dans le sol. Lors de l'installation de luminaires extérieurs, prévoyez un drainage sous les luminaires pour empêcher l'eau de stagner. L'encastrement rendra le luminaire invisible de loin.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


